Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til slibeblokken er den perfekte løsning til præcis, hurtig og jævn slibning af rustfrit stål. De højtydende børster har maksimal levetid og hjælper dig med krævende arbejde som at fjerne maling, rust og lak samt med overfladebehandling og finpudsning af rustfrit stål. De kan også bruges til effektiv afgratning af en lang række arbejdsemner, hvilket gør rundbørsterne fra Tyrolit universelt anvendelige til en lang række opgaver. Den krympede tråd (DW) af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste og udfører opgaver som finpudsning, polering og mattering med lethed.
Egenskab:
- Form: 1R DW RUNDE BØRSTER
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0,3 mm
- Dimensioner (D x B x L x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
- Beholderens diameter: 200 mm
- Tykkelse: 26 mm
- Boring: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Tråd af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladeforberedelse og finpudsning af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgetråd DW til fjernelse af maling og rust samt til efterbehandling, polering og mattering
Særlige egenskaber:
- Tråd fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
- Længste levetid for værktøjet
- Hurtig og jævn kørsel