Bægerbørste 65x20xM14 SH 0,35 mm PREMIUM stål

Art.-nr.: 890860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 890860
EAN/GTIN 9003178908605
Producentnummer 890860
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-kopbørsten til vinkelslibere er perfekt til højeffektivt arbejde på store ståloverflader. Du kan være sikker på den bedste levetid og imponerende resultater med dette produkt. Kopbørsterne er velegnede til at fjerne rust, maling og lak samt til overfladebehandling og finpudsning af stål. Værktøjet kan også bruges til at rense svejsesømme. Børsterne fås i forskellige specifikationer for at dække alle dine behov fra fint (DW) til groft (DZ).

Egenskab:

  • Form: 6T DZ KOPBØRSTER LIGE
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SH 0,35 mm
  • Dimensioner (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Beholderens diameter: 65 mm
  • Materialeegnethed: Stål
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Hærdet ståltråd SH fås til ekstra levetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål
  • Kopbørster specielt til behandling af store overflader

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
  • Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak