Kopbørste 65x20xM14 E 0,5 mm PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 890852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 890852
EAN/GTIN 9003178908520
Producentnummer 890852
L-nummer L50140 2780
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-kopbørsten til vinkelslibere er perfekt til højeffektivt arbejde på store overflader af rustfrit stål. Du kan være sikker på den bedste levetid og imponerende resultater med dette produkt. Kopbørsterne er velegnede til at fjerne rust, maling og lak samt til overfladebehandling og finpudsning af rustfrit stål. Værktøjet kan også bruges til at rense svejsesømme. Børsterne fås i forskellige specifikationer for at dække alle dine behov fra fint (DW) til groft (DZ).

Egenskab:

  • Form: 6T DZ KOPBØRSTER LIGE
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : E 0,5 mm
  • Dimensioner (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Beholderens diameter: 65 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Tråd af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og finpudsning af rustfrit stål
  • Kopbørster specielt til behandling af store overflader

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
  • Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak