TYROLIT skruebor 40x10x15-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 890758
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Artikelnummer 890758
EAN/GTIN 9003178907585
Producentnummer 890758
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-skålbørster til lige slibemaskiner er ideelle til arbejde på svært tilgængelige områder på emner af rustfrit stål. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende arbejde som f.eks. fjernelse af maling og rust, rensning af svejsesømme samt overfladebehandling og finpudsning af rustfrit stål. Den rustfrie ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste. Derudover kan afgratningsarbejde udføres effektivt, hvilket gør kopbørsten fra Tyrolit universelt anvendelig til en række forskellige opgaver og garanterer de bedste resultater.

Anvendelser:
  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og finpudsning af rustfrit stål

Fordele:
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
  • Tråd af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste

Vi anbefaler:
  • DW-krympet tråd til rengøringsarbejde som f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, belægninger eller til afgratning

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Bedste levetid og resultater
  • Til svært tilgængelige områder

Egenskab:

  • Form: 52T DW AKSELKOPBØRSTER
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : E 0,3 mm INOX
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Anvendelse:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Anbefaling:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring