Udførelse:
Monteringssæt til montering af lejer uden at beskadige aksler, lejehuse eller tætningsringe. Lette, men meget robuste slagbøsninger af aluminium i kombination med 33 slagringe af slagfast polyoxymethylen til udvendige⌀ 26 − 110 mm og indvendige⌀ 10 − 50 mm lejer. Leveres inkl. blød hammer med rekyldæmpning i robust L-Boxx® systemkuffert af plast.
Anvendelse:
Hurtigt, præcis og sikker montering af (valse-)lejer via ensartet kraftoverførsel til lejet. Også til monterings af bøsninger, tætningsringe og remskiver.
Leveringsomfang:
37-delt sæt i plastsystemkasse L-Boxx® nr.
693330 str. 136
3 slagbøsninger, 25; 40; 60 mm
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 10 mm (udvendig-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 12 mm (udvendig-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 15 mm (udvendig-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 17 mm (udvendig-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 20 mm (udvendig-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 25 mm (udvendig-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 30 mm (udvendig-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 35 mm (udvendig-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 40 mm (udvendig-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 45 mm (udvendig-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sæt slagringe indvendig-⌀ 50 mm (udvendig-⌀ 80; 90; 110 mm)
1 blød hammer med rekyldæmpning svarende til nr.
752500 str. 40G med 1 gummi- og plastindsats.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til montering af kuglelejer, bøsninger og tandhjul.
- Muliggør kontrolleret kraftanvendelse.
Ukorrekt anvendelse- Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
- Må ikke bruges som løfteværktøj eller kastes med.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.