Aftrækker med spændebøjle, to arme, Type: 2

Art.-nr.: 881500 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 210
Spændvidde 135 mm
Spændedybde til 270 mm
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 881500 2
EAN/GTIN 4021176030468
Producentnummer 210-2
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Den ene side er forsynet med delekløer til frigørelse af fastsiddende dele; den anden side med normale aftrækkerkroge. Ved frigørelsen spændes skruetvingen, så delekløerne presses fast mellem lejet og lejesædet, hvorefter spindelet aktiveres, så lejet trækkes helt af.

Anvendelse:

Til aftrækning af utilgængelige kuglelejeringe, tandhjul og lignende. Kan anvendes til mange forskellige opgaver, hvor normale aftrækkere ikke kan bruges som følge af pladsmangel.