Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8802KV-T20
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8802KV-T20
EAN/GTIN 4000896231744
Producentnummer 8802KV-T20
L-nummer L60140 5597
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T20
  • Mål / længde: 59,5 mm
  • Længde L1: 12,5 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Til manuel betjening