Hydraulisk spindel, Type: 1

Art.-nr.: 880170 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hydraulikydelse 150 kN (15 t)
Hydraulik, afstand 10 mm
Produkttype Spindel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880170 1
EAN/GTIN 4021176034596
Producentnummer 8-1-B
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Anvendelse:

Den hydrauliske spindel er som følge af dens høje trykydelse en stor fordel ved dele, der sidder specielt godt fast. Spindlen skrues i, indtil trykskoen sidder godt fast på akslen. Derefter aktiveres hydraulikken ved at dreje den øverste spindel. Kan indsættes i udtrækker nr. 880100 str. 4 og nr. 880130 str. 4 − 6.

Passer til:

Aftrækkere 880100: str. 4
Aftrækkere 880130: str. 4