Fire-tandstang DigiCrimp® til industrikontakter 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, i plastkuffert med 12-dobbelt kontaktoptagelse

Art.-nr.: 8763 0401 61
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 8763 0401 61
EAN/GTIN 4049002028410
Producentnummer 8763 0401 61
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til krympning af snoede stik- og buksekontakter
  • Krympestiftindstilling kan indstilles i trin på 0,01 mm og aflæses digitalt
  • Kontrol af grundindstillingen ved hjælp af den medfølgende teststift
  • Rekalibreringsfunktion
  • Elektronisk slitageovervågning (patenteret) med advarselsfunktion
  • Pålidelig krympning gennem tvungen afslutning af krympeforløbet og synkron tilførsel af krympestemplerne
  • Forskellige indstillingsfunktioner tilgængelige

Egenskab:

  • Vægt: 1260g
  • Længde: 265 mm
  • Bredde: 220 mm
  • Højde: 80 mm
  • Udførelse: forkromet
  • Kapacitet (mm²): 1,5 - 10 mm²
  • Kapacitet (AWG): 16 - 8
  • maks. Ø Kontakt: 8 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter