Fladtang, tang med lang næse L.145mm

Art.-nr.: 87569105
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
Produkttype Spidstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87569105
EAN/GTIN 4005887005434
Producentnummer 87569105
L-nummer L60010 8026
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Velegnet til at gribe, holde og justere
  • Lange, fladrunde kæber
  • Savtakkede gribeflader

Egenskab:

  • Centrumhøjde mm (e): 2 mm
  • Midterbredde mm (f): 2,5 mm
  • Hovedets højde mm (d): 7,5 mm
  • Hovedets bredde mm (a): 14 mm
  • Kæbelængde: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Hoved: forkromet
  • Greb: Flerkomponentovertræk
  • Højde mm (h): 24 mm
  • Længde mm (L): 145 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Vægt: 107 g
  • Bredde mm (b): 55 mm