Murermejsel 8-sidet, 250 x 16 mm

Art.-nr.: 8731440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8731440
EAN/GTIN 4010883873147
Producentnummer 8731440
L-nummer L60160 654
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7254 Form B
Vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 16 mm
  • Skafthøjde: 17 mm
  • Bladbredde [mm]: 23,0 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 60 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter