Koniske pander, hærdede

Art.-nr.: 87254
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87254
EAN/GTIN 4020772087258
Producentnummer 87254
L-nummer L30120 60
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Koniske pander, hærdede, lavet af C45, hærdet. Velegnet til skruestyrke i henhold til 12.9. Brug kun til flade, lukkede ringflader (ikke tilladt til langhuller, vi anbefaler din 6319 G til dette formål).

Egenskab:

  • Størrelse: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F maks.: 168kN
  • VE: 25
  • Vægt: 63 g