Metalvinkelklemme “WSM”, Maksimal spændvidde: 120mm

Art.-nr.: 862500 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimal spændvidde 120 mm
Maksimal gennemgang 100 mm
Kæbehøjde 61 mm
Vægt 7,8 kg
Produkttype Vinkelspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 862500 120
EAN/GTIN 4008158016825
Producentnummer WSM12
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til forskellige materialetværsnit.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.