• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Multifunktions-/laserholder, Type: 1

Art.-nr.: 861785 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 200 mm
Bredde 140 mm
Højde 60 mm
Vægt 0,25 kg
Adapter 1/4 tomme
Maksimal spændvidde op til ⌀ 45 mm; kantet op til 55 mm
Materiale Kunststof
Produkttype Holder, holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 861785 1
EAN/GTIN 4008158041469
Producentnummer STE-LH
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ud over fastgørelsesklemmen, 180° på gevindholderen. Holder med 1/4 tomme gevindholder.

Anvendelse:

Til fastgørelse af hjælpemidler som f.eks. laser, kamera og byggelygte. Kan anvendes uden brug af værktøj på runde (op til 45 mm) samt på firkantede (op til 55 mm) bæredele som f.eks. dæk- og monteringsstøtter (nr. 861780), profiler, stiger osv.

Bemærk:

Passende laser under nr. 468488; 468490; 468481; 468465 samt passende afstandsmålere under nr. 465550 str. X3; str. X4 og nr. 465560 str. GLM50-27C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter