Slædehammer med glasfiberskaft, 3 kg, 600 mm

Art.-nr.: 8614130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8614130
EAN/GTIN 4010883861410
Producentnummer 8614130
L-nummer L60160 5543
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 1042
Nærmest brudsikkert glasfiberhåndtag med håndfølsomt plastgreb og hovedlås

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 600 mm
  • Hovedvægt [g]: 3000 g
  • Håndtagsmateriale: Glasfiber