Stålskruetvinge, Spændvidde: 100mm

Art.-nr.: 860500 100
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
280 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GZ
Tværsnit, glideskinne 15×6 mm
Spændvidde 100 mm
Udladning 60 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860500 100
EAN/GTIN 4008158033778
Producentnummer GZ10
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålspindel med trapezgevind, bruneret.
Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Spændekraft indtil 6000 N.