• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Stålskruetvinge, Spændvidde: 160mm

Art.-nr.: 860482 160
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
444 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 16,5×7,5 mm
Spændvidde 160 mm
Udladning 80 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860482 160
EAN/GTIN 4067263736882
Producentnummer 860482 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålspindel med trapezgevind, bruneret.
Bevægelig trykplade med integreret spindelsikring forhindrer frigørelse af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være kraftskaft med praktisk Haptoprene®-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.