Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 100mm

Art.-nr.: 860000 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde 100 mm
Tværsnit, glideskinne 15×5 mm
Udladning 50 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860000 100
EAN/GTIN 4008158008240
Producentnummer TG10
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.
Bevægelig spændearm med glidesikring, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.
Med kunststofhætte på trykfladen.
Spændekraft indtil 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860115.