Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 8507-PZ3
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8507-PZ3
EAN/GTIN 4000896037384
Producentnummer 8507-PZ3
L-nummer L60140 666
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • ISO 8764-1 top
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: POZIDRIV profil PZ
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PZ3
  • Mål / længde: 28 mm
  • Længde L1: 16 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse