• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Detekterbar kniv SECUMAX POLYCUT MDP med spids blad 185, 10 stk.

Art.-nr.: 8500772.12
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Folieskærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8500772.12
EAN/GTIN 4002632801235
Producentnummer 8500772.12
L-nummer L60170 840
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Allrounder blandt specialister. Metal detekterbart.
SECUMAX POLYCUT MDP er en af vores små, smidige engangsknive af plast. Og alligevel har den en særlig position her som allrounder. Takket være det lidt bredere mellemrum mellem klinge og plast kan du også skære tyndt materiale i flere lag. Derudover kan du bruge den lange, spidse kniv til at komme ind i papir, folie osv. Din virksomhed er især glad for, at den også er lavet af metal-detekterbart og dermed genanvendeligt plast.
  • Grundmateriale:
    Metal detekterbar plast
  • Metal detekterbart
    under arbejdet, kan et skæreværktøj - eller dele deraf - nogle gange gå tabt. Men kun for en kort tid. Takket være sin metal detekterbarhed, kan du finde det igen, før det forlader virksomheden med dine varer.

  • Den rustfri klinge er sikkert fastgjort mellem næsen og håndtaget. Så du kun skærer det, du virkelig ønsker at skære. Der er ingen risiko for dig eller dine varer.

  • SECUMAX POLYCUT MDP er en engangskniv. Da du ikke behøver at skifte kniv, kan hverken du eller dine medarbejdere komme i kontakt med den. Et andet plus med hensyn til sikkerhed.
  • Lang, spids næse
    hvorfor den ekstra lange og spidse næse på SECUMAX POLYCUT MDP? Fordi du kan indsætte det særligt godt i huller. Desuden føres skærematerialet endnu mere pålideligt til bladet.
  • Perfekt placeret
    SECUMAX POLYCUT MDP vil ikke gå tabt så hurtigt. Da sikkerhedskniven er udstyret med et øje, kan den altid fastgøres til et nyttigt sted.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm tape film og papirspind


    garn, snor
    kuvert

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 3 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Wrap, stræk, krympefolie, tape, film og papirvæv, Garn, snor, kuvert
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Metal detekterbar plast
  • Softgrip: Nej.
  • Metal detekterbar: Ja
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter