Hobbykniv med greb i trykstøbt zink med 1 knækklinge, Klingebredde: 9mm

Art.-nr.: 845037 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde uden klinge 130 mm
Klingelængde 80 mm
Klingebredde 9 mm
Klingetykkelse 0,4 mm
Antal knæktrin 13
Materiale, greb trykstøbt zink
Produkttype Hobbyknive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845037 9
EAN/GTIN 4069515027830
Producentnummer 845037 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækkelige, ekstremt skarpe kvalitetsklinger med lang standtid i præcis metalføring; låser automatisk.

Fordel:

Greb i trykstøbt zink: Høj belastningsevne og hårdhed og samtidigt meget let. Fremragende korrosionsbestandighed, slår ikke gnister og er ikke magnetisk.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10; 844915 str. 10 og 844917 str. 10.

Bemærk:

Klinge nr. 844916 str. 10 og 844918 str. 10 er ikke kompatible.