Hobbykniv med 1K-greb med 3 knækklinger, Klingebredde: 9mm

Art.-nr.: 844975 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29.680 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde uden klinge 130 mm
Klingelængde 80 mm
Klingebredde 9 mm
Klingetykkelse 0,4 mm
Antal knæktrin 13
Produkttype Hobbykniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844975 9
EAN/GTIN 4069515023399
Producentnummer 844975 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Solidt kunststofgreb, med 3 knækklinger (ligner nr. 844910 str. 10), 13 trin, 9mm i bredden.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10; 844915 str. 10 og 844917 str. 10.