Hyldevogn med trådnet

Art.-nr.: 8413-1-RZ
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 8413-1-RZ
EAN/GTIN 4017976584133
Producentnummer 8413-1-RZ
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Monteret

Beskrivelse:

  • Modulært system: Svejset af rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion.
  • Endevægge og 1 langvæg lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 fast og 3 løse hylder af træplader, overflade i bøgefinér.
  • Hylderne kan bruges variabelt, afstand 100 mm.
  • Belastningskapacitet pr.
  • hylde 90 kg.
  • 2 styreruller og 2 faste ruller, egnet til ruteforsyning.
  • Hjul med polyurethan-dæk på aluminiumsfælge, nav med præcisionskuglelejer.
  • Bremser på de drejelige hjul.
  • Dæk uden kridt = sporløse.
  • Stille kørsel på jævne gulve.
  • Koblingssystemet sikrer optimal sporstabilitet.
  • Traktor med frontstyring og trækstang til rutevogn påkrævet! Maks.
  • 5 vogne pr.
  • tog.
  • Maks.
  • hastighed 6 km/t.
  • Maks.
  • trækkraft 3000 kg.
  • Selvlåsende fladstål-trækstang på siden af hjulene.
  • Trækstangshul Ø 26,5 mm.
  • Komfortabel fodbetjening.
  • Springer automatisk tilbage til lodret hvileposition ved hjælp af en gasfjeder.
  • På siden af drejehjulene findes en stærk koblingsbolt Ø 25 mm med styringsbakker og automatisk sikkerhedslås.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
    • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 90
    • Længde på lastflade (mm): 1200
    • Bredde på læsseflade (mm): 800
    • længde i alt (mm): 1470
    • Samlet bredde (mm): 800
    • Samlet højde (mm): 1810
    • Hyldehøjder (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Dæk: Polyurethan
    • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
    • Udførelse: som rutevogn