Universalskraber med klinge, der kan køres ud, Hel længde: 120mm

Art.-nr.: 839690 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.568 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
⌀-holder 17 mm
Vægt uden klinge 20 g
Produkttype Skrabere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710
Producentnummer 839690 120
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Universalværktøjsholder med patron med 4 bakker i kunststof med udskiftelig trekantklinge. I holderen kan der efter ønske anvendes en D-klinge med skaft-⌀ 3,2 mm (nr. 839676; 839677; 836420; 836425) eller en T-klinge med skaft-⌀ 4,2 mm (nr. 836410). På holderen er der desuden et praktisk clips til fastgørelse.

Fordel:

Ved at dreje i den bageste ende af holderen kan klingen køres ind og ud. Det reducerer risikoen for personskader og beskytter samtidigt klingen.

Leveringsomfang:

Holder inkl. miniskraberklinge, lige 3,2 × 50 mm (nr. 839677).