• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Spændeværktøj sortimentkasse

Art.-nr.: 83832
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 83832
EAN/GTIN 4020772083830
Producentnummer 83832
L-nummer L30120 212
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændeværktøj sortimentkasse, med fjederbelastet spændejernsholder nr. 6342 og skruepasta nr. 6339.
Klemmeværktøjskasserne er designet til værktøjsmaskiner med T-slot borde og indeholder alle de nødvendige elementer til hurtig fastspænding af værktøj, inventar eller emner. De er lavet af hærdet stål, i henhold til din eller fabriksstandard. Skrue dele styrke klasse 8 eller 10. I en robust trækasse af høj kvalitet med aftageligt hængslet låg.

Egenskab:

  • Rille: M16x16
  • Nr. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Nr. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113 A
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • Din 6342 St.XGR.: 4x3
  • Nr. 6334
    : 4x
  • Nr. 6339
    : 1x
  • L x B x H.: 390x415x55
  • Vægt: 16.5 kg