• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Universalskraber med multifunktionsklinge, Klingebredde: 75mm

Art.-nr.: 837770 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
467 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Ædelstål, INOX
Klingebredde 75 mm
Hel længde 240 mm
Produkttype Skrabere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Producentnummer SCR-M75
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinge og slaghoved gennemgående i et stykke til direkte slag-overførsel. Ergonomisk 2K-greb med hærdet slaghoved, klingetykkelse 1,8 mm.

Materiale:

Rustfri specialstål, varmebehandlet, meget slidstærkt.