• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Ekstra hårdmetalskrabeplatte, Klingebredde: 20mm

Art.-nr.: 837600 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdmetalpladens størrelse 20×25×2 mm
Klingebredde 20 mm
Antal skær Z 4
Antal klinger 1
Materiale, klinge HM
Produkttype Skrabere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 837600 20
EAN/GTIN 4045197406002
Producentnummer CERA 82020692
Producent/ansvarlig person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 MAMER, Luxembourg, www.ceratizit.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt fladstål med spændemekanisme og udskiftelig hårdmetal-skrabeplatte med fire skær. Hårdmetalplatten er slebet klar til brug, har 4 skær og kan vendes.

Passer til:

Fladskraber nr. 837520.

Bemærk:

Skraberplatterne nr. 837600 passer også til elektriske håndskrabere.