Aftrækkerkrog (par) til serie 820

Art.-nr.: 820-225-P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 820-225-P
EAN/GTIN 4021176822254
Producentnummer 820-225-P
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Parret aftrækkerkroge er velegnede til 2-armet aftrækkere med kort hydraulisk spindel af serie 820. De robuste aftrækkerkroge garanterer en særligt sikker aftrækning af lejer, gear og skiver.
  • Gennem de frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkere kan også ekscentriske komponenter aftrækkes.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 226 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 8 7/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 34 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 5/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 20 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 13/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 40 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 9/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 8 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 5/16
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Samlet længde [tommer]: 11 13/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)