Beskrivelse:
PREMIUM A-P01 C X lamelslibeskiver af korunddug fås i forskellige dimensioner og skaftstørrelser. Den radiale placering af lamellerne sikrer kontinuerlig slitage af slibelærredet og kontinuerlig eksponering af nye slibekorn. Dette sikrer en konstant høj slibeydelse. Lamellernes høje fleksibilitet sikrer fremragende tilpasning til uregelmæssige profiler, og konstant ventilation under bearbejdningsprocessen betyder, at arbejdsfladen kun opvarmes moderat. Mens lamelskiverne med 3 mm skaft er kendetegnet ved deres ekstremt små dimensioner, er slibemidlerne med 6 mm skaft de mest alsidige slibeværktøjer i denne produktgruppe. Deres høje holdbarhed gør dem ideelle til en lang række anvendelser og materialer.
Egenskab:
- Form: Lamelskive af stof
- Vs /max: 50 m/s
- Materialeegnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C X A-P01
- Dimension (D x D): 60 x 40 mm
- Beholderens diameter: 60 mm
- Tykkelse: 40 mm
- Kornstørrelse: 240
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Valg af forskellige dimensioner og skaftstørrelser
- Fremragende slibeydelse og ensartede resultater
- Høj fleksibilitet og tilpasningsevne
- Moderat varmeudvikling på grund af ventilation
- Enestående manøvredygtighed
Anvendelse:
- Finbearbejdning, let afgratning, rengøring eller forberedelse til efterbehandling (forkromning, fornikling eller maling) af små dele eller svært tilgængelige områder som f.eks. de indvendige overflader af rør og cylindre samt arbejdsemner med uregelmæssige profiler
- Produktion og vedligeholdelse af maskiner (kemisk, farmaceutisk og fødevareindustri og på hospitaler), afgratning og rengøring af stansede dele (bilindustri), metalstilladser, indretningsindustri for genstande af stål og rustfrit stål, formfremstilling, produktion af værktøj
Anbefaling:
- Kornstørrelse 60 til høj materialefjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til universel bearbejdning
- Kornstørrelse 150 til 320 til fint arbejde
- Overhold den maksimale hastighed
Særlige egenskaber:
- Fleksible lameller til præcist arbejde
- Perfekt til bearbejdning af svært tilgængelige områder
- Maksimal levetid og de bedste sliberesultater