Sortiment af basaltstave, Runpo-sticks, 19 dele, Antal stave: 10

Art.-nr.: 814877 10
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal stave Sæt pris 19 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stave 10
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 814877 10
EAN/GTIN 9120045473100
Producentnummer 10020
Producent/ansvarlig person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøjelige basaltstave på hver især 1 meter med gevind i rustfrit stål i begge ender. Ved sammenskruning af stavene kan længden bestemmes individuelt.

Anvendelse:

Ideelt ved arbejde uden for et rør, f.eks. på sænkede lofter eller ved gipspladearbejde.

Leveringsomfang:

10 basaltstave á 1 meters længde (5×⌀ 7,5 mm (rød/hård), 3×⌀ 5,5 mm (sort/middelhård), 2×⌀ 4,5 mm (gul/blød), 1 fleksibel føringsspids, 1 ekstra kraftig magnet, 1 kuglekæde, 1 øjehoved med ring, 1 fangkrog, 1 gevindadapter, 1 specialglidekrog i rustfrit stål, 1 LED-lampe, 1 tekstiltaske.