Polygriptang med 2K-greb, Hel længde: 150mm

Art.-nr.: 813720 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
629 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 20 mm
Spændvidde 0 mm - 27 mm
Hel længde 150 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 813720 150
EAN/GTIN 4003773069928
Producentnummer 86 05 150
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Forkromet polygriptang, flerkomponentgreb.
Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.