Plastkasse, tom 7301 550mm x 81mm x 66mm

Art.-nr.: 81370002
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81370002
EAN/GTIN 4018754155590
Producentnummer 81370002
L-nummer L60010 2885
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værkstedsvenlig plastkuffert til organiseret opbevaring og sikker transport af momentnøgler.
  • Interiøret er optimeret til at passe til vores momentnøgler.
  • Et ergonomisk bærehåndtag gør det lettere at transportere kassen.
  • Transportkassen kan udstyres med matchende skumindsatser (fås separat).
  • Den lette værktøjskasse er lavet af robust, slidstærk plast for at beskytte den mod skader.
Egenskaber:
  • Til sikker opbevaring og transport af momentnøgler
  • Matchende skumindsatser fås separat
  • Med praktisk bærehåndtag
  • Fremstillet af robust plast, modstandsdygtig over for de mest almindelige olier, fedtstoffer og brændstoffer

Egenskab:

  • Højde mm (h): 66 mm
  • Længde mm (L): 550 mm
  • egnet til nej.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Hurtig; 730/5-20 Hurtig; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Vægt: 425 g
  • Vægt kg: 0.425 kg
  • Bredde mm (b): 81 mm

Egnede produkter