Værktøjsvogn dyb sort

Art.-nr.: 81091322
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81091322
EAN/GTIN 4018754284481
Producentnummer 81091322
L-nummer L60010 6432
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig værktøjsvogn af robust polypropylen med teleskop- og bærehåndtag - nem at transportere og kan rumme op til 60 kg.
  • Pålidelig brug på værkstedet eller under montering - ideel til f.eks. mekanikere, maskinopstillere, montører og teknikere.
  • 5 skuffer kan tages ud enkeltvis, bruges som en separat værktøjskasse og arrangeres fleksibelt i enhver rækkefølge.
  • Modellerne fra 2025 og fremefter tilbyder udvidet opbevaringsplads takket være et låg med skinneføring og det patenterede LOCK-UNLOCK-system til topkasserne 13261 og 13262.
  • Vognen er modstandsdygtig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolie.
Egenskaber:
  • Robust og modstandsdygtig værktøjsvogn i polypropylen til professionel brug
  • 5 let udtagelige skuffer med udtræksstop, aflåselige med gennemsigtigt låg, i 3 forskellige højder
  • Skufferne kan sættes ind i vilkårlig rækkefølge
  • med en overdel og et aftageligt låg foran
  • Det øverste låg er foret med lurvet skum for at holde værktøjerne sikkert på plads
  • 1 udtagelig hylde med 2 håndtag og 2 gennemsigtige skuffelåg under toplåget
  • Skufferne kan bruges som en separat værktøjskasse takket være det gennemsigtige låg
  • Individuelle mærkningsmuligheder for kassen og skufferne
  • 2 letløbende dobbelthjul på siden af teleskophåndtaget
  • Kan ombygges til stående transport på 4 hjul med hjulsæt R 13217 (bestilles separat)
  • Udtrækkeligt teleskophåndtag til nem transport
  • 2 bærehåndtag på siden
  • Modstandsdygtig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolier
  • Bærekraft: 60 kg
  • Kan låses i 3 positioner med en hængelås
  • Låsbar, 2 nøgler medfølger (undtagen IP67-version)
  • Fås også i IP67-version (6 skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
  • Ekstra lukninger og tætninger for at beskytte mod vand og støv
  • med ventil til trykudligning (kun for IP67)
  • Fås også med reflekterende folie hele vejen rundt (5 skuffer, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) for øget sikkerhed ved arbejde i mørke omgivelser.
  • Tilpassede kassevarianter på forespørgsel

Egenskab:

  • Farve: kulsort
  • Højde mm (h): 455 mm
  • Længde mm (L): 381 mm
  • Nr.: 13217 TS IP67
  • Vægt: 15600 g
  • Vægt kg: 15.000 kg
  • Bredde mm (b): 581 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter