Bæretaske 82/013 552mm x 545mm x 225mm

Art.-nr.: 81080000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81080000
EAN/GTIN 4018754051182
Producentnummer 81080000
L-nummer L60010 4058
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • med bæreindsats
  • Kan låses med en hængelås

Egenskab:

  • Højde mm (h): 225 mm
  • Længde mm (L): 552 mm
  • Vægt kg: 6.868 kg
  • Bredde mm (b): 545 mm

Egnede produkter