Trækker 90-300 mm

Art.-nr.: 8017980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8017980
EAN/GTIN 4036976105674
Producentnummer 8017980
L-nummer L60160 1714
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse udtrækningsdele anvendes sammen med skæreknive nr. 1.40
Trækboltene skrues ind i gevindhullerne på skæreknivene

Egenskab:

  • Forbindelsesgevind udvendigt: M18x1,5 / M20x1,5
  • til separator: 1.40/3
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
  • Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
  • Spændingsområde (min./max.): 90 mm - 300 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 205 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 90 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 300 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 3/4 x 280
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen