1″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 24 mm

Art.-nr.: 8012M-80 24mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8012M-80 24mm
EAN/GTIN 4991644177929
Producentnummer 8012M-80 24mm
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 80 mm
  • Mål D2: 22,5 mm
  • D1: 47,9 mm
  • Kør: 1″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 24 mm
  • Udvendig sekskant
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn