Kuglelejeudtrækker M10 x 160

Art.-nr.: 8011000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8011000
EAN/GTIN 4036976105094
Producentnummer 8011000
L-nummer L60160 6199
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til udtrækning af kuglelejer, der sidder på en aksel og samtidig i et hus
De i henhold til tabellen valgte kroge indsættes i den ydre ring i overensstemmelse med antallet af kugler, der er jævnt fordelt i kugleburet
Støtteringene, der leveres til de respektive kuglelejer, placeres på den indre ring af lejet
Sæt nu hovedet med spindlen i akslens centrering og sæt spindlen på spændingen under spænding af krogene
Leveringsomfang:
Hoved og spindel, bestil passende kroge separat!

Egenskab:

  • for krog: 1.29/10-35
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 20 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 28 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 14 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 10 x 160
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen