Trækkraft 3-arm 200 x 210 mm

Art.-nr.: 8006350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8006350
EAN/GTIN 4036976104660
Producentnummer 8006350
L-nummer L60160 3820
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 25 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 16 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 25 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 210 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 18x1,5 x 200
  • Trækstyrke (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • krogende med slids: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • selvvirkende påtrykning: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen