Rulle sæt inkl. monteringssæt

Art.-nr.: 800060
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 800060
EAN/GTIN 403140595323
Producentnummer 0800060
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskrivelse
  • Vores højkvalitetsreservedele er specielt udviklet til at sikre vores produkters funktionalitet og sikkerhed på lang sigt. De er fremstillet af robuste materialer og efter de højeste kvalitetsstandarder og tilbyder den pålidelighed, som MUNK-mærket er kendt for. Den enkle montering og kompatibilitet med de respektive udgangsprodukter gør udskiftningen hurtig og ukompliceret.
  • For at finde den rigtige reservedel anbefaler vi, at du åbner produktdetaljesiden for det pågældende udgangsprodukt og bruger reservedelslisten.
  • Stol på vores gennemprøvede kvalitet: Sikkerhed. Made in Germany.
Fakta
  • Højkvalitets reservedel, der passer til produkter fra MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robust og holdbar udførelse. Kvalitet. Made in Germany.
  • Let at montere, med alle nødvendige fastgørelseselementer
  • Robust og sikker, udviklet efter de højeste kvalitetsstandarder
  • Ved usikkerhed vedrørende reservedelen: Åbn produktdetaljesiden for dit udgående produkt og vælg den passende reservedel fra reservedelslisten.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Transportmål: 300 x 300 x 300 mm, 1,5 kg

Passer til:

  • 056103
  • 056104
  • 056105
  • 056106
  • 056107, 056108, 055107, 055108, 055103, 055104, 055105, 055106, 058103, 058104, 058105, 058106, 058107, 058108