Præcisions-elektronik-skævbider med flerkomponent-håndtag bruneret 125 mm

Art.-nr.: 79 42 125 Z
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 79 42 125 Z
EAN/GTIN 4003773078449
Producentnummer 79 42 125 Z
L-nummer L70010 1551
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
  • også uden affasning til planskæring
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede multikomponenthylstre
  • til et optimeret flush-skæreresultat på bløde materialer
  • til samlinger med snævre tolerancer, til præcis konfiguration af ledningsenderne

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,1 - 1,3 mm
  • Kæbelængde (B): 11 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • til planskæring af bløde materialer