Udvendig ringskive Startec-XP-P 100x12x20 mm form 1V1 B126-3-MXPP

Art.-nr.: 772455
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 772455
EAN/GTIN 9003177724558
Producentnummer 772455
L-nummer L50140 1480
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne metalbundne CBN-skive sliber alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien. Slibeskivesæt til komplet bearbejdning fås i CBN-kornstørrelsesområdet B126 - B76. Vigtigt: Bør kun bruges til dybslibning. Perfekt koordinering af kornstørrelse, koncentration og binding giver ekstremt lang værktøjslevetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 1V1
  • Kornstørrelse: 126
  • Specifikation : 12 - 10 V45
  • Dimension (D x D x H): 100 x 12 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Boring: 20 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Bedste skærekantkvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj fastholdelse af kanten

Anvendelse:

  • Til slibning af alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til slibning af alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien