Momentnøgle S 1/4″ 24-120 cNm

Art.-nr.: 7718050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Maks. moment 120 cNm
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7718050
EAN/GTIN 4002805757017
Producentnummer 7718050
L-nummer L60160 434
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,24 - 9 N-m
Snav, kontrolleret tilspænding muliggør serieproduktion
Elektriske, elektroniske og apparattekniske industrier og industriel fremstilling eller i kvalitetskontrol
Design:
Regulerbar momentnøgle - med skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse D
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Præcisionsmekanisme glider mærkbart igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk nulstilling til udgangspositionen
3 modeller i området fra 0,2 N-m til 9 N-m
Mikrometerskalainddeling: 1 cN-m eller. 0,1 N-m
Letvægtskonstruktion takket være anodiseret aluminiumsgreb
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 757
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 757-06/-09 med ekstra tværgreb for lettere arbejde
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse.

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20-120 cN.m
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Seriemontering
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet højde [mm]: 25,4 mm
  • Samlet længde [mm]: 169 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ja
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Service