Akku-Popnitte-møtrikværktøj FireBird® Pro, Type: CAS

Art.-nr.: 770530 CAS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Slagkraft 15000 N
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Vægt inklusive akku 2,4 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Producentnummer 1679670
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet værktøj til popnittemøtrikker op til maks. M10 aluminium, maks. M8 i stål og maks. M6 i specialstål.

Fordel:

Meget kraftig, stor ydelse pr. batteriopladning. Enkel og sikker opboring af opnittemøtrikkerne. Elektronisk styring af det indstillede placeringsslag. Hurtigskiftesystem til gevinddorne.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1 gevinddorn og mundstykke på hver M4, M5 og M6, 1 unbrakonøgle, 1 × dobbelt gaffelnøgle SW 24 × 27, Li-ion-glidebatteri nr. 770524 og lader nr. 770528 str. CAS i L-BOXX.