• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Batteridrevet popnittemaskine PowerBird®

Art.-nr.: 770505

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slaglængde 20 mm
Til popnitter af alle materialer op til 6,4 mm
Slagkraft 14000 N
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 14,4 V
Vægt inklusive akku 2,2 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770505
Producentnummer 1457186
Producent/ansvarlig person GESIPA-Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.com

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri nr. 770527 og lader nr. 770528 str. 1 i kunststofkuffert. Mundstykker 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 og 17 / 45.