Batteridrevet popnittemaskine Birdie®, Type: CAS

Art.-nr.: 770501 CAS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Slaglængde 25 mm
Til popnitter af alle materialer op til 5 mm
Slagkraft 10000 N
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Vægt inklusive akku 1,3 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770501 CAS
EAN/GTIN 4007081111973
Producentnummer 1746720
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.
Lille, praktisk og kun 900 g uden batteri. Farvekodede mundstykker gør det nemmere at tildele dem til den anvendte blindnitte. Ekstremt nem og hurtig udskiftning af mundstykker og vedligeholdelse af spændepatronkæberne uden værktøj. Den gennemsigtige opsamlingsbeholder muliggør konstant kontrol af den resterende nittedorns fyldningsniveau. Takket være den nye Click & twist-funktion kan beholderen tømmes hurtigt og nemt.

Leveringsomfang:

Inklusive Li-ion-batteri nr. 770524 og lader 770528 str. CAS i L-BOXX. Mundstykker 17/24; 17/27; 17/29 og 17/32.