Pladesaks med hævefunktion, Model: 1BR/4

Art.-nr.: 769930 1BR/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Model Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Model 1BR/4
Skæreydelse, blikstyrke op til 4 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 10 mm
Knivlængde øverst 149 mm
Knivlængde, nederst 120 mm
Vægt 10,5 kg
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769930 1BR/4
EAN/GTIN 2050001933362
Producentnummer 20127
Producent/ansvarlig person Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Betegnelse

Udførelse:

Stabil sakseenhed af sejhærdet stål. Svingende knivslæde uden spil (kun begrænset friktionstab); kniv af særligt værktøjsstål, specialhærdet og slebet. Hævearm med vægtudligningsfjeder som sikkerhedsanordning; samtlige drejebolte kan efterjusteres, og alle modeller er forsynet med nedholder, der kan indstilles trinløst.
Med knæledsudveksling. Skærer i blik og rundstål.

Lakering:

Rødbrun.

Bemærk:

  • Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
  • Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreområde anbefaler vi den næststørste model.
  • Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter