Firkantet drev 1/2″ SE 9 x 12

Art.-nr.: 7687900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Firkant-indstiksværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7687900
EAN/GTIN 4002805762028
Producentnummer 7687900
L-nummer L60160 3446
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, nem at udskifte
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås
Max. Forbindelseskvadratets maks. permanente belastningsevne i henhold til DIN EN ISO 6789:2003 eller maks. belastning af stikkontakten

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 1/2″/150 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 20 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 20,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 20 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 14 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen