Ringe med stikringnøgle åben SE 9 x 12, 14 mm

Art.-nr.: 7679480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7679480
EAN/GTIN 4002805732144
Producentnummer 7679480
L-nummer L60160 3687
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 27 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 27 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 13 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 13 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Åbningsbredde slot: 11 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen