Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, højreskærende, Hel længde: 260mm

Art.-nr.: 766042 260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Længde, skær 33 mm
Indsatstype højreskærende
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 766042 260
EAN/GTIN 4062406254827
Producentnummer 766042 260
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Justerbar håndværksforskruning, håndtag med dobbelt overførsel med integreret returfjeder.
Mikrofortandet skærehoved af specialstål (HRC 58− 60), ben af pladestål, forniklede. 2-komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.
Skæreydelse: Plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.