Kombisaks med tokomponent-greb vinklet, åbningsviddeindstilling, Hel længde: 205mm

Art.-nr.: 763040 205
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 205 mm
Længde, skær 50 mm
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 763040 205
EAN/GTIN 4045197600875
Producentnummer 763040 205
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialstål, med åbningsfjeder.
Universalsaks i god kvalitet, med ergonomisk tokomponent-greb og blødt område. Med robust trådklipper op til ⌀ 2,5 mm. Forskellige grebåbningsvidder kan indstilles, dermed optimalt egnet båd til store og små hænder.
Vinklet form, nederste klinge fint fortandet.

Anvendelse:

Alsidig brug. Ideel til tynde plader, kunststof, læder, pap, papir, snor, stof osv.